Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magnethalter Mini mit Kunststoffgriff

Magnetheber Mini
MAGNHBR-MINI-400MM

Art.-Nr. 071535 34

EAN 4062856521371

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnethalter Mini mit Kunststoffgriff

Art.-Nr. 071535 34
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
Anpassbar durch flexiblen Schaft
  • Geringer Kopfdurchmesser von nur 5 mm

  • Kunstoffummantelter Kupferdraht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zum Herausholen bzw. Aufheben von Eisen- und Stahlteilen an schwer zugänglichen Stellen

Belastung Gewicht max.

270 g

Kopfdurchmesser

5 mm

Länge

400 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen